プラスチック容器 ドリンクオンフードボール

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード62506999 品番004533038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

90mm・92mm・95mm口径のドリンクカップの上に乗せられるフード容器です。中心にストロー穴がありますのでワンハンドで持ち運びができます。中心部分の穴に突起物がございますのでキャップを取ったペットボトルにも対応いたします。本商品はカップ及びペットボトル等をホールドするものではございません。傾けたりしますと商品が落下致しますのでご注意ください。

材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)口径:165/高さ:78/底径:110 容量(mL)約700 入数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする