小倉屋
鹿の子長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
ロイヤルブルー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
エメグリーン
ブラック
ホワイト
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62507088
品番
002-RBL-EL
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
EL
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
74
素材
裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%