BMターゲット
BMターゲットの ラップ・消耗品・食品包材
BMターゲットの 紙皿・ドリンク関連商品
BMターゲットの 紙コップ
断熱二重カップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
容量
約120
容量(オンス)
4
注文コード
62507096
品番
4533016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
パルプ紙の二層構造で、断熱性・保冷性を高めた、ダンボールスリーブ要らずのカップです。
材質
パルプ/再生クラフト紙
色
クラフト
容量
約120
高さ(mm)
60
口径(Φmm)
60
容量(オンス)
4
底径(Φmm)
45
入数
40
メーカー商品コード
004533016
商品タイプ
本体