断熱エコカップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 62507166 品番 004533034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

厚紙耐熱紙カップに、クラフト紙を巻いて二重構造になっているため、断熱効果が抜群です。ダンボールスリーブは必要ありません。クラフト素材なので自然な風合いで、万人受けするカップとなっております。

適合90口径蓋 材質パルプ/再生クラフト紙 クラフト 容量約480 高さ(mm)136 口径(Φmm)90 容量(オンス)16 底径(Φmm)62 入数25 メーカー商品コード004533034 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62507148
2022-11-13
用途:
テイクアウト用
きなこCAFE 様 (飲食業)

ホイップを付けたテイクアウト用ドリンクで使用しました。
大きめサイズで色も可愛いので良い感じにしあがりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする