002-EGR-4L 鹿の子長袖ポロシャツ 小倉屋 62507167

002-EGR-4L 鹿の子長袖ポロシャツ 小倉屋 62507167
002-EGR-4L 鹿の子長袖ポロシャツ 小倉屋 62507167

鹿の子長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
エメグリーン
内容量1枚注文コード62507167品番002-EGR-4L
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390
エメグリーンサイズ4L胸囲(cm)120肩幅(cm)53袖丈(cm)66着丈(cm)75素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする