47218 ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム 62507349 47218 ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム 62507349 47218 ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム 62507349

ソフトーク超立体マスク ふつうサイズ 日本製

(59件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150枚) 注文コード62507349 品番47218
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

マスクを付けたままでも会話がしやすいです。
口元に空間があり、息がしやすいです。
耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。

形状立体型 ホワイト 構造1層 サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)150 用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。 トラスコ品番225-5501 種別簡易マスク 材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン 質量(g)287 縦(mm)135 横(mm)152 生産国日本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31264356
2023-08-10
用途:
普段使い

耳ゴムで無いので、長時間着けていても痛くならなさそうです。

対象商品:
62507349
2022-03-24
用途:
日常の外出時
サービス業

みみひもは、ゴムでなく本体と一体型なので耳が痛くなりません。
又、立体型と明記してある通り、口に当たらず顔との隙間もほぼありませんでした。ただ残念なのは、長時間使用しているとマスクが伸びてきて、フィット感がだんだんとなくなってきます。

2人が参考にしています
対象商品:
62507349
2022-02-26
用途:
通勤^仕事用
サービス業

全体が柔らかく、耳掛けの部分を少し引っ張ると
耳の裏などが痛くならずに済むので
大変重宝しています。

対象商品:
62507349
2022-04-11
用途:
勤務先など、外出先で使用
教育・研究機関

確かにソフトな付け心地です。
ただ、普通サイズを購入しましたが、少し会話時には小さく感じます。

対象商品:
62507349
2021-09-14
用途:
子供向け教室
農・林・水産業

顔のサイズに合っているのでヨカッタと思います。マスクは自分の顔の形、サイズに合うかどうかがポイントですが、私の顔の場合、こちらはもう少し小さければ隙間が開かなくていいと思います。他の家族(男女とも)には小さすぎるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
62507349
2021-06-24
用途:
仕事用

夏場に重宝します!息も苦しくなくて作業中も装着が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
62507349
2021-06-17
用途:
日常
農・林・水産業

長時間使用しても、耳が痛くならない。眼鏡も曇らない。男性には、少し小さいかも?

1人が参考にしています
対象商品:
62507349
2021-03-05
用途:
縫製作業

軽量で女性スタッフにも好評です。最初の装着時、耳かけが伸びて顔にフィットするつくりですので、ほぼ1回の使用にしか耐久性がありませんが、それがかえって衛生管理にも有効に働いてくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする