サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚×20箱) 注文コード62507358 品番55068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

医療用サージカルマスクのプリーツタイプです。4層構造のフィルタ

形状プリーツ型 構造4層 サイズふつう ひもタイプ耳掛けタイプ 入数(枚)1000 用途病院などの飛沫防止に。 材質(フィルタ部)ポリオレフィン、ポリエステル (耳掛け部)ポリエステル、ポリウレタン (ノーズフィット部)ポリオレフィン 縦(mm)90 横(mm)175
注意
※本製品は有害な粉じんやガス等の発生する場所でのご使用は出来ません。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※耳掛けを引っ張りすぎるとゆるくなることがあります。
※万が一、肌にかゆみ・かぶれ・しめつけや擦れによる異常があらわれた場合は、直ちにご使用をやめ、医師にご相談下さい。
※個人差により鼻まわりにスキマが生じ、眼鏡が曇る場合がありますので、使用の際に十分ご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62507358 55068 65123136 55068 サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム サージカルプリーツマスク ふつうサイズ 日本製 ユニ・チャーム 1箱(50枚) 1,698 税込1,868 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65123136
2025-06-29
用途:
感染防止
その他業種

薬局を渡り歩くも、扱ってません、の連続。
商品から検索するとモノタロウさんにあった!
ずっと買えるようにお願いします!!

対象商品:
65123136
2021-12-16
用途:
梱包作業時

長時間つけても耳の部分が痛くならないですしずれないので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
65123136
2021-09-04
用途:
医療機関への長時間の外出時
建設業・工事業

サージカルマスク本体の性能も安心ですが、ノーズフィットのしっかりさ、耳掛け部分の痛くならない幅、強度もさすがです。
長時間の使用でも快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
65123136
2021-08-23
用途:
訪問看護
合同会社すまいるスパイラル 様 (医療・福祉・介護関連業)

スタッフも着け心地が良いようです。肌触りも良いと思います、、

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする