メイン画像

キャビネットカウンター

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)2787 天板:シルクウッド/脚::クリアーホワイト 注文コード62507360 品番CFH2790WP-WS
参考基準価格(税別)¥227,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は間口・色など180種類から選べます 他の種類を見る
付属品電源3Pコンセント(2口)1500Wまで、コード長さ:2.5m トラスコ品番680-1610 天板:シルクウッド/脚::クリアーホワイト 高さ(mm)976 奥行(mm)900 間口(mm)2787
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,900 / 税込 ¥11,990
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする