JIS規格安全標識 マスク着用 JA-319L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62507516 品番391319
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2カ国語が併記されています。

用途当該情報の明示(指示)に。ウイルス感染予防に。 材質硬質塩化ビニール 穴径(Φmm)3×4ヵ所 仕様1表刷 縦(mm)450 横(mm)300 取付け方法穴4ヵ所、ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 表示内容マスク着用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする