小倉屋
スーパーヘビー長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ホワイト
ネイビー
ブラック
ホワイト
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62507544
品番
2051-WHT-LL
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
72
素材
ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%