2051-WHT-6L スーパーヘビー長袖ポロシャツ 小倉屋 62507587

2051-WHT-6L スーパーヘビー長袖ポロシャツ 小倉屋 62507587
2051-WHT-6L スーパーヘビー長袖ポロシャツ 小倉屋 62507587
2051-WHT-6L スーパーヘビー長袖ポロシャツ 小倉屋 62507587

スーパーヘビー長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
ホワイト
内容量1枚注文コード62507587品番2051-WHT-6L
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990
ホワイトサイズ6L胸囲(cm)154肩幅(cm)60袖丈(cm)66着丈(cm)78素材ダンボールニット ポリエステル79% レーヨン15% ポリウレタン6%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする