接触冷感長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62507684 品番 7362-SAX-S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190
サックス サイズS 胸囲(cm)98 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)66 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする