LL青 ニトリルスーパーストロング 粉無 PackStyle(パックスタイル) 62507708 LL青 ニトリルスーパーストロング 粉無 PackStyle(パックスタイル) 62507708 LL青 ニトリルスーパーストロング 粉無 PackStyle(パックスタイル) 62507708 LL青 ニトリルスーパーストロング 粉無 PackStyle(パックスタイル) 62507708

ニトリルスーパーストロング 粉無

(66件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード62507708 品番LL青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

突き刺し強度や耐久性に優れ、食肉や水産加工などハードな作業や、医療・介護現場などに適した厚手タイプ。衛生面を考慮し手首方向からの取り出し口を採用。
食品衛生法適合品。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)指先:0.16、手の平:0.13 ブルー サイズLL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐久性・耐突刺 全長(cm)24.4 手の平幅(cm)11.7 粉有無粉無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-26
用途:
DIY作業(クルマ、自転車等)、宅内清掃用

本製品は厚手のためあまり伸縮性がないように感じるが、耐久性が高いので販売を復活してほしい。洗って乾かして5、6回繰り返しても再使用できることもあったほど丈夫!

対象商品:
62507683
2023-04-24
用途:
フライヤーの清掃作業に利用してます
cafe & baru Tram 様 (飲食業)

今までゴム製品を利用していましたが、薄手でフィット感は良いのですが、時折切れてしまうことがありました。この製品は少し厚手ですが、その分丈夫なので満足しています。

対象商品:
62507683
2023-05-31
用途:
日用品として

仕事場で使い捨て手袋が必須の為、購入致しました。厚手の物でないと破れやすくストレスがありましたが、こちらはかなり厚手の為、簡単には破れません。価格はそれなりにしますが、薄いのが何回も破れることを考えるとコスパはいいのかもしれません。

対象商品:
62507683
2023-03-31
用途:
機械のメンテナンス・塗装作業時等

安いのでまとめて買っています。強度は普通ですが、たくさん入っているので気兼ねなく使えます。Lサイズが完売してしまったのが残念です。

対象商品:
62507683
2022-11-05
用途:
塗装作業時に使用

指先の弛みが嫌なので今までぴちぴちサイズで選んできました。
今回も同様にサイズを選びましたが薄手の物より伸びが少ないので窮屈に感じます。
サイズ選びの参考にしてください。
まだ使用してませんが耐久性もありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
62507683
2023-02-03
用途:
食器を洗う時
篠田商会 様 (金融・保険業)

今までの手袋より厚手で長持ちします。今後はこれを買い続けます。

対象商品:
62507683
2023-02-02
用途:
ペンキ塗りや農作業の手袋の下にこれをはめて作業をすると手がよごれない
その他業種

手にピッタリで嵌めている違和感がないので良い。最初はきつく感じますが手と一体になるので非常に良い。

対象商品:
62507683
2023-01-11
用途:
車の整備、DIY、家庭菜園などあらゆる作業
製造業

とにかく丈夫です。
色々ニトリルの使い捨て手袋を使用していますがこの手袋は何度も洗って再利用して使用していますが問題ありません。
厚手なので付け外しも楽に出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする