BT蓄熱インナーグローブ

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード62507735 品番JW-143
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

熱を蓄えて、温める。あらゆる手袋の下履きインナーとして使用可能。寒冷地で作業時やスポーツシーンとしても使用可能。

用途ワーキング、スポーツ、アウトドア 材質ポリエステル(蓄熱粉末練りこみ)・ナイロン・ポリウレタン 全長(mm)約220 ヘザーグレー サイズL 入数(双)1 中指長(cm)約7.5 手のひらまわり(cm)約18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
バイク用インナーグローブに使用

すごく薄く出来ていて、温かさに不安を覚えるくらいだったが、3シーズン用のバイクグローブのインナーグローブとして使用した所、本当に暖かく使うことができた。指先は冷たくなるかと思ったが、グローブの中はポカポカで、11月末の日が沈んでからの移動時間でも十分に暖かく使うことができた。電熱グローブの強制的な温かさよりもこの方が自分好みです。

1人が参考にしています
対象商品:
62507744
2026-03-03
用途:
春先
運輸・通信業

オートバイ乗車に素手で乗車していました。
本来はインナーで使用する目的でしたが、この商品は
今の時期てまは素手よりも安定しています。

2026-03-01
用途:
除雪作業に
農・林・水産業

指先の暖かさ、驚きました。
冬用手袋だけでは指先がいつも冷たくつらかったのがうそのよう。
このお安い手袋付けるだけで暖かい

2026-02-04
用途:
作業時に
自動車・二輪車・自転車関連業

朝夕の冷え込む時にと思い購入しました。
薄いのに指先の冷たさを感じませんでした。
いい商品です。

2025-10-08
用途:
バイク用手袋のインナー
合同会社ビー・ブレイブ 様 (農・林・水産業)

やわらかくて扱いやすく、ナチュラルな手の動きが可能です。指先が冷えず、どちらかというと暖かく、購入して正解でした。

2人が参考にしています
2025-11-24
用途:
冬の寒さ対策
YUJIN工房 様

バイクの通勤のインナーグローブとして使用。まだ、それほど寒くないので評価はできませんが、作りと価格は文句なし。今年の冬に使用して良ければリピートします。

2025-06-18
用途:
畜舎内作業
農・林・水産業

ニトリル手袋の下履きにしています。綿手代わりに寒さ対策で着用始めましたが、暖かくなってきても快適なのでずっと使用しています。履き口の色でサイズを分類できるようになっていますが 密着フィットするので気づくと別サイズを左右で着用していました。サイズの違いは良くわかりません…

1人が参考にしています
対象商品:
62507744
2025-04-16
用途:
冷蔵倉庫内作業
運輸・通信業

メインのサーモグラブの下にインナーとして使用しています。冷凍商品も扱うため、グラブ一枚だとどうしても冷たさが伝わってきてしまうが、この商品をインナーに履くとだいぶ緩和されてストレスも無くなりました。
消耗品だと割り切って買い溜めしてあります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする