小倉屋
吸汗速乾長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ネイビー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
グレー
ブラック
ホワイト
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62508655
品番
6002-NVY-6L
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
154
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
78
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%