ゼニゴケ専用業務用濃縮液

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード62508986 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コケそうじ

適合場所コケが生えた場所 希釈倍率10倍 原材料乳酸、酢酸、グレープフルーツ種子抽出物 適合作物コケ全般、いしくらげ 散布量濃縮液2L・1本分:120 適合雑草ゼニゴケ 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※この除草剤は農薬として使用することができません。農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
銭苔除去
農・林・水産業

昨年も使っておりますが、良く効きます、助かってます。
今年も使わせて頂きます。

対象商品:
62508986
2023-09-22
用途:
庭の手入れ
サービス業

色々試したがゼニ苔に効くものがこれしかない感じです。臭いが写真のDPEをされた方には馴染み深い氷酢酸(お酢系)の臭いに近い感じで畳1畳の広さで使用すると近所迷惑になると思います。1週間程度で特に3日ぐらいは気になると思います。3年以上の木々には然程影響はありませんが葉にかかると葉は枯れます。その年の1年以内の緑色の茎も同様です。他のコケにも有効です。除草剤はちょっと気になるという方に向いていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
62508986
2022-07-02
用途:
ゼニゴケ駆除
飲食業

ゼニゴケ専用なだけあり、散布して数日で茶色く死滅した様子。
効率的に駆除が出来ました。
ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする