6002-WHT-M 吸汗速乾長袖ポロシャツ 小倉屋 62509048

吸汗速乾長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ホワイト
内容量1枚注文コード62509048品番6002-WHT-M
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190
ホワイトサイズM胸囲(cm)102肩幅(cm)44袖丈(cm)58着丈(cm)71素材DRYメッシュ、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする