第一ビニール
第一ビニールの ネット・シート・マルチ
第一ビニールの ネット・シート・マルチ固定具
人工芝押さえピン ワイド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
62509074
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
人工芝のつなぎ部分をワイドに固定
芝の根止めやオシャレな花壇づくりに!
直線も曲線も思うまま!
用途
芝の根止めやオシャレな花壇つくりに!
材質
特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)
長さ(m)
どめどめシート:3、どめどめシートL:3、どめどめシートLL:3
高さ(cm)
どめどめシート:15、どめどめシートL:22、どめどめシートLL:27