人工芝押さえピン ワイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 62509083 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人工芝のつなぎ部分をワイドに固定
芝の根止めやオシャレな花壇づくりに!
直線も曲線も思うまま!

用途芝の根止めやオシャレな花壇つくりに! 材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む) 長さ(m)どめどめシート:3、どめどめシートL:3、どめどめシートLL:3 高さ(cm)どめどめシート:15、どめどめシートL:22、どめどめシートLL:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする