PD-60 支柱ハンマー SNアグリーン 62509239

支柱ハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)6.8
内容量1本注文コード62509239品番PD-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。

材質スチール質量(kg)6.8内径(Φmm)66長さ(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: アース棒打ち込み
ハルE-テックスコントラクト電気・ガス・熱供給・水道業

電動ハンマーや手持ちハンマーよりも楽で安全スムーズに地中に打ち込むことができた。

対象商品 : 62509248
2022-11-02
用途: くい打ち
教育・研究機関

25mmほどの防獣杭を打ち込みにしました.木槌より便利です.

2が参考にしています
対象商品 : 62509239
2021-08-25
用途: 単管パイプの地面打込作業時

2メートルの単管を打ち込むのに脚立からハンマーでは危険と思い購入しました。
思っていたより簡単に打ち込んでいけました。
貼り付けてあるシールが剥がしやすかったら★5でした。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする