誠和(農業資材)
誠和(農業資材)の ビニールハウス・温室
誠和(農業資材)の ビニールハウス部材
誠和(農業資材)の 換気装置
くるっこ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62509257
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
多目的な巻き取り作業に
谷換気、サイド換気、内張りカーテンの開閉など
減速比
1/2
奥行(m)
サイド換気:50、谷換気:60、内張りアーチ:50
幅(m)
サイド換気:1、谷換気:0.5、内張りアーチ:2