ハウス押えベルト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62509318 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

農業用POフィルム専用押さえバンド。
POフィルムと同素材なので、ハウスフィルムへの相性抜群。
0.3mmと極厚なので強度もあり、しっかり固定できます。
糸入りではないので柔らかく、摩擦による破れを防げます。
※幅480mmの表示ですが実際には±5mm程度の誤差が部分的ございます。
プルプルワイドEXで使用される場合に本製品の淵が干渉して
波打つ場合がございますので予めご了承下さい。

幅(mm)480(±5) 厚さ(mm)0.3 長さ(m)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62509318
2024-03-24
用途:
ビニールハウスの耐風対策
農・林・水産業

横幅に誤差が生じるとありましたが、問題なく使用できました。年間を通じて使っていないのですが!

2024-06-09
用途:
ビニールハウス栽培時
農・林・水産業

設置後1か月くらい問題なかったのですが、雨の影響か結露かビニール内側に水が溜まってしまいます。
強風20メートル超えると耐久力がないみたいです。
数本は切れてしまいました。残念

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする