【袋のみ】 ポリもみがら袋10入

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード62509336 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
品種ポリ袋 材質ポリエチレン タイプ透明 幅(mm)720 厚さ(mm)0.07 高さ(mm)1300
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-06
用途:
もみ殻の保管に使用
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさがちょうどよく(これ以上大きいと持てない)使いやすい袋です。ただビニールの厚さがイマイチ薄く枝に触れただけで敗れてしまうのが残念。

対象商品:
62509336
2025-01-06
用途:
もみ殻用または大きなものの保管に使用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

もみ殻用ですが、大きなもの、数が多くバラけるもの、ホコリ避けや濡れたものを入れるのに重宝します。唯一弱点はもみ殻用袋は耐用年数が非常に短い事です。

対象商品:
62509336
2025-01-06
用途:
農業
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

厚さもしっかりしていて、値段も安くてコスパはいいです。満足しています。

対象商品:
62509336
2024-08-27
用途:
もみ殻の保管の為
株式会社前野建装 様 (建設業・工事業)

とても扱いやすいです ポリ袋がストレッチが効いて居るので 最後に結束バンド止めしますが
絞りやすく使いやすいです。

対象商品:
62509336
2024-09-05
用途:
もみ殻の保管の為
株式会社前野建装 様 (建設業・工事業)

大きな改善点は有りません ポリ袋の口を閉めるのに ストレッチが効いて居るので縛り
安く作業が楽でした

2023-04-11
用途:
おがくず廃棄処理

厚みがあって重量物を入れるのに助かっています。厚みの表示ですが0.07の間違いではないでしょうか

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。修正させていただきました。

対象商品:
62509336
2023-11-17
用途:
もみ殻をいれるため
建設業・工事業

初めて購入しました。思っていたより丈夫で良かったです。来年もまた使えそうです。

対象商品:
62509336
2021-11-16
用途:
もみ殻燻炭の保管
まつた 様 (その他業種)

今までガラ入れ袋を使っていたが、1年しか使えないので、対候性が強いか試すのに買いました。丈夫そうでだめでもゴミ出し袋として使えるので問題なし。欲を言えば、50枚入りで価格を安くしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする