日之出化成
日之出化成の 散水・かん水資材
日之出化成の ホースリール
日之出化成の 散水用ホースリール
耐圧いといり君
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
62509537
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている
耐圧エコノミーホースです。
仕様
巻方:ドラム巻
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
23
ホース長さ(m)
50