画像準備中

農ビ カット 透明

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)1.5 長さ(m)20 注文コード62509704 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は幅・長さ・仕様17種類から選べます 他の種類を見る
用途サイドビニール 厚さ(mm)0.1 長さ(m)20 幅(m)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62509774
2024-03-22
用途:
ハウス補修
農・林・水産業

サイズがぴったりでよかった。他のハウス用にも追加発注しました

対象商品:
62509799
2024-01-17
用途:
庭のビニールハウス用
HTMショップ 様

寸法は10mでぴったし。広げる際に服に白い粉がついて困ったけど、危険じゃないよね。

対象商品:
62509774
2023-01-20
用途:
雨除けの補修

トマトの雨除けの補修に使います。近くのホームセンターでは、ビニールだけの販売がなくて助かりました。

対象商品:
62509783
2021-12-02
用途:
隣接するブドウ畑の消毒が野菜畑にかからぬよう設置
農・林・水産業

使い易いサイズがあり、価格的にも買いやすい。ハウス用なので丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする