農ビ カット 透明

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚幅(m)5.7長さ(m)10注文コード62509738品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
厚さ(mm)0.1長さ(m)10幅(m)5.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62509774
2024-03-22
用途: ハウス補修
農・林・水産業

サイズがぴったりでよかった。他のハウス用にも追加発注しました

対象商品 : 62509799
2024-01-17
用途: 庭のビニールハウス用
HTMショップ

寸法は10mでぴったし。広げる際に服に白い粉がついて困ったけど、危険じゃないよね。

対象商品 : 62509774
2023-01-20
用途: 雨除けの補修

トマトの雨除けの補修に使います。近くのホームセンターでは、ビニールだけの販売がなくて助かりました。

対象商品 : 62509783
2021-12-02
用途: 隣接するブドウ畑の消毒が野菜畑にかからぬよう設置
農・林・水産業

使い易いサイズがあり、価格的にも買いやすい。ハウス用なので丈夫。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする