メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの 本棚・ラック
下置棚
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62509871
品番
DUS01-B
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
事務用
付属品
棚板1枚
トラスコ品番
681-1700
材質
スチール塗装仕上
色
ブラック
高さ(mm)
610
品名
下置棚
奥行(mm)
260
間口(mm)
500
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません