メイン画像

TRH127FB-WWN 平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型 ナイキ 62510187 TRH127FB-WWN 平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型 ナイキ 62510187 TRH127FB-WWN 平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型 ナイキ 62510187 TRH127FB-WWN 平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型 ナイキ 62510187 TRH127FB-WWN 平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型 ナイキ 62510187

平デスク(上部ボックス付) トリアス TR型

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1200 天板・扉:ダークウォールナット/脚・ボックス本体:クリアーホワイト 色(天板)ダークウォールナット 注文コード62510187 品番TRH127FB-WWN
参考基準価格(税別)¥322,800 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は間口・色など36種類から選べます 他の種類を見る

【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。上部ボックスで充実した収納量を確保することが可能です。また扉が閉じる手前でクッションが効き、音や衝撃をやわらげます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。

用途事務用 トラスコ品番681-1721 材質天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上 天板・扉:ダークウォールナット/脚・ボックス本体:クリアーホワイト 高さ(mm)1630 タイプ平タイプ 奥行(mm)700 間口(mm)1200 色(天板)ダークウォールナット シリンダー錠 均等積載量(kg/段)20 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,500 / 税込 ¥17,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする