小倉屋
スナップ釦レイヤード長袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ネイビー×オレンジ
ネイビー×オレンジ
ブラック×グレー
ホワイト×ネイビー
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62510387
品番
819-NVY×ORG-S
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
色
ネイビー×オレンジ
サイズ
S
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63
素材
DRYメッシュ、ポリエステル80% 綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)