819-BLK×GRY-SS スナップ釦レイヤード長袖ポロ 小倉屋 62510466

819-BLK×GRY-SS スナップ釦レイヤード長袖ポロ 小倉屋 62510466
819-BLK×GRY-SS スナップ釦レイヤード長袖ポロ 小倉屋 62510466
819-BLK×GRY-SS スナップ釦レイヤード長袖ポロ 小倉屋 62510466

スナップ釦レイヤード長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
ブラック×グレー
内容量1枚注文コード62510466品番819-BLK×GRY-SS
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
ブラック×グレーサイズSS胸囲(cm)94肩幅(cm)41袖丈(cm)53着丈(cm)61素材DRYメッシュ、ポリエステル80% 綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする