メイン画像

TRH046HCK-BB ワゴン(トレー付2段) ナイキ 62512646 TRH046HCK-BB ワゴン(トレー付2段) ナイキ 62512646 TRH046HCK-BB ワゴン(トレー付2段) ナイキ 62512646 TRH046HCK-BB ワゴン(トレー付2段) ナイキ 62512646

ワゴン(トレー付2段)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板:ブラック/本体:ブラック 付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚 材質天板、本体:メラミン塗装仕上 注文コード62512646 品番TRH046HCK-BB
参考基準価格(税別)¥91,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は色・付属品・材質など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品ペントレーG型1個、仕切板G型2枚 トラスコ品番680-8682 材質天板、本体:メラミン塗装仕上 天板:ブラック/本体:ブラック 外寸法・高さ(mm)650 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)580 外寸法・間口(mm)395
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする