メイン画像
ナイキ
幕板 TR型 トリアス TRIAS
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1枚
色
クリアーホワイト
注文コード
62512698
品番
TRM-12-W
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
事務用
トラスコ品番
681-0205
材質
スチール塗装仕上
色
クリアーホワイト
高さ(mm)
350
品名
幕板
奥行(mm)
25
間口(mm)
1109
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません