曜日別特売
TR327CTM-B 幕板 TR型 トリアス TRIAS ナイキ 62512847

代表画像

幕板 TR型 トリアス TRIAS

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード62512847品番TR327CTM-B
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途事務用トラスコ品番680-8693材質スチール塗装仕上ブラック高さ(mm)350品名幕板奥行(mm)25間口(mm)1119
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする