メイン画像
ナイキ
ナイキの 文房具
ナイキの デスクマット
ナイキの 既製デスクマット
デスクマット(ダブル)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
トラスコ品番
681-0199
注文コード
62512899
品番
CR157NDG-GL
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0199
材質
シート:再生オレフィン、下敷:不織布
厚さ(mm)
1.5
色
グレー
奥行(mm)
676
間口(mm)
1488
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません