メイン画像

トレー書庫(浅型・A4用)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62513179 品番CWS-0909ALS-W
参考基準価格(税別)¥149,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
付属品見出し用ケント紙 トラスコ品番680-7225 材質本体:スチール塗装仕上 扉:クリアーホワイト 高さ(mm)900 奥行(mm)400 間口(mm)899 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする