メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの ロッカー
ナイキの 更衣ロッカー
パーソナルロッカー(4人用)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
680-7185
注文コード
62513285
品番
CW-0911PLDR4-WW
参考基準価格(税別)
¥139,600
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
棚板1枚、名刺差し4枚
トラスコ品番
680-7185
材質
ゼロ復帰ダイヤル錠、本体:スチール塗装仕上
色
扉:クリアーホワイト
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,700
/
税込
¥
7,370
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません