メイン画像

パーソナルロッカー(6人用)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番680-7210 注文コード62513416 品番CW-0918PLMPDR6-WW
参考基準価格(税別)¥279,200 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る
付属品棚板1枚、名刺差し6枚 トラスコ品番680-7210 材質ゼロ復帰ダイヤル錠、本体:スチール塗装仕上 扉:クリアーホワイト 高さ(mm)1750 奥行(mm)450 間口(mm)899 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,400 / 税込 ¥14,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする