メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの 両開き書庫
両開き書庫
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62513511
品番
CWS-0618K-WW
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
付属品
棚板4枚
トラスコ品番
680-7209
材質
本体:スチール塗装仕上
色
扉:クリアーホワイト
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません