メイン画像
ナイキ
ナイキの 収納家具
ナイキの ハンガーラック
ワードロープ
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62513608
品番
CW-0921W-BCA
参考基準価格(税別)
¥209,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
付属品
棚板1枚、ハンガー付棚板1枚、鏡、ネクタイ掛け
トラスコ品番
680-7188
材質
本体:スチール塗装仕上、扉:シート貼り
色
扉:ショコラアッシュ
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
間口(mm)
899
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,100
/
税込
¥
11,110
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません