メイン画像
ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 書庫
ナイキの オープンタイプ書庫
オープン書庫
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62514448
品番
CW-09213N-W
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
付属品
棚板5枚
トラスコ品番
680-8756
材質
本体:スチール塗装仕上
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
300
間口(mm)
899
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません