メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
コーナーテーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、アジャスター式
色
オーク
注文コード
62514606
品番
ZRT200C-OAK
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0366
材質
天板:耐指紋性メラミン化粧板張り、アジャスター式
色
オーク
高さ(mm)
430
品名
コーナーテーブル
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません