メイン画像
ナイキ
ナイキの 椅子
ナイキの ソファ・ソファ関連品
ナイキの ソファ
ソファー
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラック
注文コード
62514649
品番
ZRE165L-BK
参考基準価格(税別)
¥185,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0341
材質
張地:ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、肘部:ナラ無垢材ウレタン塗装仕上
幅(mm)
1190
色
ブラック
高さ(mm)
725
品名
ソファー
奥行(mm)
720
間口(mm)
1350
張地
ビニールレザー
座高(mm)
390
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,900
/
税込
¥
9,790
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません