メイン画像
ナイキ
ナイキの ラティス/デッキ/オーニング
ナイキの ガーデンファニチャー
ナイキの テーブル/チェア
センターテーブル
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板:オーク突板ウレタン塗装仕上、脚部:アルダー無垢材ウレタン塗装仕上
注文コード
62514710
品番
ZRT175M-W5
参考基準価格(税別)
¥216,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0375
材質
天板:オーク突板ウレタン塗装仕上、脚部:アルダー無垢材ウレタン塗装仕上
色
天板:ミディアムブラウン
高さ(mm)
450
品名
センターテーブル
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,400
/
税込
¥
11,440
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません