防風保温ストレッチベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62514769 品番036272705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

防風シートを挟み込んだ3層構造とは思えない柔らかさでごわつかずストレッチがきいているので着用しやすいです。
無透湿PUラミネートにより内側の暖かさを外に逃がしません。
前開き部分は、アウターに響かないテープスナップ仕様です。
外気の冷風を通さない防風シートを挟み込んだ素材で作った防風ベスト。

用途着用しているだけでがポカポカ!防寒対策ベストです!! 種別ベスト ブラック サイズ3L 機能防寒 バスト(cm)100〜108
注意
※【取り扱い注意事項】
※中材にポリウレタン樹脂を使用しており素材の特性上、濡れたままの放置や湿気の多い場所での保管は劣化を促進しますのでご注意ください。※過度に引っ張ると剥離によるぶくつきとなりますのでご注意ください。
※もみ洗いはお避けください。
※汗や汚れが付着したままで、保管しないでください。※中材の劣化の原因になります。
※手で弱く絞ってください。
※蛍光増白剤入り洗剤や柔軟剤のご使用はお避けください。※
※着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で他の物とこすり合わせると色が移る恐れがあります。
※汗で他の物に色移りする恐れがあります。
※万一色移りした場合は早めに洗濯してください。
※濡れたままの状態、または水中で長時間放置しないでください。※劣化、色落ちする場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62514735
2023-12-09
用途:
低室温作業場
卸売・小売業

まさに商品説明にある通りでした。薄くてゴワつかず暖かい!作業場の寒さ対策に防寒インナーをいくつも試してきましたが、これはダントツのお気に入りです。
モノタロウの衣類サイズはS・M・Lの男女兼用表記しかないため、兼用のMサイズだとしたら大きすぎないか心配でしたが、商品説明に女性が着用した写真が出ているので、レディースサイズなのだろうと注文しましたがMでピッタリで安心しました。
商品詳細のページには肩周りや着丈などの細かな寸法は載っていますが、採寸してから購入するわけではないので不便です。サイズ表記の改善を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする