画像準備中

しっかり歩けるウォーキング骨盤ベルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62515006 品番 044642702
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

上下2本のベルトが、骨盤股関節をギュッと引き締め、体幹をサポート!
2本のベルトはスライド式で、自由に調整できるので体型や、動きに対応します。
上下の2本のベルトはそれぞれ長さとパワーを変えたこだわり設計。
骨盤を引き締める上のベルトには、幅約8cmのサポート力があるメッシュ素材の生地を使用。
幅が狭いので、立ったり座ったりしても日常の動作を妨げません。
股関節を安定させる下のベルトには、幅約10cmの滑り止めゴムを編み込んだパワー感のある生地を使用。滑り止めが付いているので歩行時のずり上がりを防ぎます。
通気性に優れたメッシュ生地を使用しているのでムレずに快適。
ウォーキングはもちろん、家事など日常生活でのご使用にもおすすめです!

用途2本のベルトで骨盤&股関節引き締め体幹を安定させ、ブレない歩行をサポート! ブラック サイズM〜L ヒップ(cm)87〜100 適合部位骨盤
注意
※弱く絞る、もしくは短時間脱水してください。
※面ファスナーは閉じたままで洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする