吸汗速乾半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62515409 品番 6001-BLK-6L
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
ブラック サイズ6L 胸囲(cm)154 肩幅(cm)60 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 素材DRYメッシュ、ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする