メイン画像
ナイキ
ナイキの マット・スノコ
ナイキの マット
ナイキの 屋内用マット
マット
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62515751
品番
KPS0909M-FBL
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
679-9331
長さ(mm)
900
幅(mm)
900
厚さ(mm)
40
色
ブルー
短辺(mm)
900
長辺(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません