スナップ釦ストレッチ長袖ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62515820 品番 371-BLK×RED-LL
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
ブラック×レッド サイズLL 胸囲(cm)104 肩幅(cm)46 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 素材鹿の子 ポリエステル100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする