壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62515907 品番 WAT-H-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!
配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 付属品HDドライブ収納ホルダー 質量(kg)約16.7 ホワイト 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×123〜168 素材スチール、MDF 対応インチサイズ32〜60インチまで
注意
※ご注文前に必ずテレビ適合表をご確認いただいた上で注文をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】WAT-H壁寄せテレビスタンド 震度7耐震実験動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする