美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62516108 品番 OTG-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8〜104 質量(kg)約12.4 素材スチール 対応インチサイズ32〜65インチまで 耐荷重(kg)40以下 用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
注意
※ご注文前に必ずテレビ適合表をご確認いただいた上で注文をしていただきますよう、よろしくお願いいたします。※購入後にテレビが対応してなかったなどの理由で返品対応は出来かねます。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG 八角壁寄せテレビスタンド 耐震実験動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする